1トン 土嚢のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
109件の「1トン 土嚢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性大型土のう」、「1トン 土嚢袋」、「トンバック」などの商品も取り扱っております。
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。 ベルト幅(mm) 100 最大吊り下げ能力(t) 1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 丸型 寸法(mm) Φ1100×1100+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体) 耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm) Φ1100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(t) 1
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。 仕様 NETIS登録品(No.KK-080047-V) トラスコ品番 708-5467 材質 本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル 寸法(mm) 【排出口】Φ1100×800 高さ(mm) 1100 タイプ 3年耐候 寸法(幅W×長さL)(mm) 【折りたたみ時】950×500 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 2000
1枚
3,498 税込3,848
翌日出荷

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm) 直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネット土のう角型
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。 質量(kg) 2(1枚) タイプ 1トン・ワンウェイ・角型・排出口無 縦(mm) 860 横(mm) 860 最大吊り下げ能力(t) 1 容量(m3) 0.88
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質 ポリプロピレン(PP) 仕様 排出口なし トラスコ品番 497-1141 質量(kg) 2 外径×高さH(Φmm×mm) (投入口)1100×800 縦(mm) 1060 横(mm) 1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 縦(mm) 860 横(mm) 860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質 ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm) 50 芯材 FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし 種別 樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×700 外径(mm) Φ1100 最大充填質量(kg) 1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質 ポリプロピレン(PP) 縦(mm) 1050 横(mm) 1100
1袋(10枚)
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番 EA981WM-28 タイプ 注入口全開 容量(L) 1000 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 1100×1100
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器) 再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。 圧倒的な作業時間短縮。 袋を持たないので安全。 軽くて操作が簡単なので誰でも使える。 小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。 維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。 投出口寸法(径×高さ)(mm) Φ500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×700 最大充填質量(kg) 1000
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。 形状 丸型 ブラック タイプ 排出口無 寸法(Φ×高さH)(mm) 1100×1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)
35,980 税込39,578
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 最大充填質量(kg) 2000
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)